ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
フォーミュラキルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315624
品番
25040002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低反発ウレタン
用途
カークッション
色
レッド
タイプ
シングルクッション
幅(cm)
45
高さ(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
4