※使用例
ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車用ハンドルカバー
らくらくハンドルカバー ディビジョン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315904
品番
80220002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
用途
ソフトハンドルカバー
色
レッド
幅(cm)
39
高さ(cm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
4