ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 自動車用シートカバー
防水シートカバー リア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67316349
品番
83870006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ZIP付で背もたれの片側倒しが装着したまま可能です。ヘッドレスト掛けヒモも長さ調節可能。カンタン装着だから仕事にもアクティブにも!車種を選ばず使えます。シートベルト用開口部あり。
用途
シートカバー
色
ブラック
幅(cm)
148
高さ(cm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0.3