※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 2つ折アルミ製標尺 ハイビスカス(ランドアート) 67316428 - 2つ折アルミ製標尺 ハイビスカス(ランドアート) 67316428 - 2つ折アルミ製標尺 ハイビスカス(ランドアート) 67316428

2つ折アルミ製標尺

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67316428 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

短い標尺を自立させることが可能。
66ロッドシリーズのオプションが使用可能。

用途証明写真撮影用標尺 材質アルミ 幅(mm)60 厚さ(mm)6 タイプ5:6 目盛間隔両面20cm間隔紅白 寸法(cm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67316428
2025-12-24
用途:
構造物等の出来形確認
建設業・工事業

購入するか迷ってましたが、購入して1人で写真を撮ることが出来るようになったので、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする