※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316446 - 66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316446 - 66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316446 - 66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316446

66ロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67316446 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。
横数字面にも上下目盛でわかりやすい。
両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。
四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。

用途証明写真撮影用標尺 材質アルミ 幅(mm)60 厚さ(mm)6 目盛間隔両面10cm間隔紅白 寸法(cm)50 アズワン品番62-4862-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする