※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- シンシンロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316586 - シンシンロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316586 - シンシンロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316586 - シンシンロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316586

シンシンロッド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67316586 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

業界最薄で幅広。
やや広い印刷面で写真写りもよい。
クロスさせた場合も目盛りのズレも目立ちにくい。
両端のキャップは面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。

用途証明写真撮影用標尺 材質アルミ 幅(mm)65 厚さ(mm)4 目盛間隔両面10cm間隔紅白 寸法(cm)70
注意
※66ロッド、ミリ目付ロッドのオプションは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする