- ミリ目付ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316778 - ミリ目付ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316778 - ミリ目付ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316778

ミリ目付ロッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67316778 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミリ単位での測定可能。
拡大撮影時にも数値がわかるように追番目盛を採用。
60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。
横数字面にも上下目盛でわかりやすい。
両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。
四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。

幅(mm)60 寸法(cm)70 厚さ(mm)6 目盛間隔両面10cm間隔紅白 材質アルミ アズワン品番62-4862-25 用途証明写真撮影用標尺

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67316753
2023-03-30
用途:
現場写真管理
第一工業 株式会社 様

ミリメモリがあり、発注者にもよく分かるので受けが良い。
ちょっとした測り物でもわざわざスケールを使わず、ロッドで賄えるのが現場では便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする