紅白ロッド ケース付き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 67316988 品番 HK12-50L
参考基準価格(税別)¥98,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。
60幅は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。
100幅は数字も大きく見やすく、そして軽量です。
120幅はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。
工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。

用途記録写真撮影用の巻き尺 サイズ(ケース)L テープ幅(mm)120 テープ長さ(m)50 間隔(m)紅白(表):1、紅白(裏):1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする