SR-60 伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67317295 SR-60 伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67317295 SR-60 伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67317295

伸縮ロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67317295 品番 SR-60
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

伸縮式のコンパクトな標尺。
表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。

用途構造物の内径・内寸の証明撮影に 材質アルミ 幅(mm)65 厚さ(mm)12 寸法(cm)(最小)37〜(最大)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする