ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の スタッフ・ポール
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 標尺・ロッド
伸縮ロッド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67317313
品番
SR-180
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
伸縮式のコンパクトな標尺。
表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。
用途
構造物の内径・内寸の証明撮影に
材質
アルミ
幅(mm)
65
厚さ(mm)
12
寸法(cm)
(最小)97〜(最大)180