※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU20-R02-B パルスブローユニット PU SMC 67317455 PU20-R02-B パルスブローユニット PU SMC 67317455

パルスブローユニット PU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67317455 品番PU20-R02-B
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%
向上(※メーカー試験による)
・CO2排出量(空気消費量)50%削減
・周波数(作動頻度)の調整が可能
・外部電源不要
エアの供給でパルスブローが可能
・低圧力損失の実現
大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
・ブラケット取付で据え置き使用
・ブローガンとの組合せ使用
・コンパクト・軽量
質量:47g
容積:59.4mm×24mm×28mm

用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット 接続口径圧力径:1/8 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 最高使用圧力(MPa)0.85 ブラケット 接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側) ハンドルハンドル上向き 使用流体空気 周波数範囲(Hz)5〜10 保証耐圧力(MPa)1.05、1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.7MB) 取扱説明書:(0.85MB)
注意
※ノズル別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする