- 配筋ロッド テープのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67317548 - 配筋ロッド テープのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67317548

配筋ロッド テープのみ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67317548 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

配筋ロッドの交換用のテープと先端V字金具。

用途配筋ロッドの交換用テープ部品 付属品先端V字金具 幅(mm)60 長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする