ナニワ合金
ナニワ合金の ハンマー
ナニワ合金の トンカチ
コヤスケ 黄銅巻き加工
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
約135
注文コード
67317758
品番
005-1010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途
石材加工
全長(mm)
約135
質量(kg)
約1.2
主な用途
石材加工
チップ寸法(mm)
10×40×埋込10
関連資料:
(0.5MB)
注意
※石材以外に使用しないで下さい。
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※柄は付いておりません。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。