040-08 本石用ビシャン片面 ナニワ合金 67317846

040-08 本石用ビシャン片面 ナニワ合金 67317846
040-08 本石用ビシャン片面 ナニワ合金 67317846

本石用ビシャン片面

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本チップ数64山 (8×8)注文コード67317846品番040-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。

用途石材加工寸法(mm)約40角質量(kg)約1.5寸法L(mm)約135主な用途石材加工チップ数64山 (8×8)チップ寸法(mm)3×3×埋込15
関連資料:(0.5MB)
注意
※石材以外に使用しないで下さい。
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※柄は付いておりません。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする