C1000688 ガラスペン オレンジ 緑インク付 GP-1001C(OB) CRECOTE 67318618 C1000688 ガラスペン オレンジ 緑インク付 GP-1001C(OB) CRECOTE 67318618

ガラスペン オレンジ 緑インク付 GP-1001C(OB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67318618 品番C1000688
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手にした時の感触、インクが紙の上を滑る心地よさが抜群のガラスペンです。繊細なガラス細工の美しさと、なめらかな書き心地が、日々の書き物を特別な時間に彩ります。1色のインクが付属し、すぐにご使用いただけます。ペン置きもセットなので、デスクの上を華やかに演出。大切な方への贈り物にも最適です。

用途日常を彩る、あなただけの特別な一本に。 付属品ペン置き、保護キャップ、インク(レッド) 本体:オレンジ、インク:グリーン 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×213
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする