C1000796 背もたれクッション ブラック R02CE(K) CRECOTE 67318645 C1000796 背もたれクッション ブラック R02CE(K) CRECOTE 67318645

背もたれクッション ブラック R02CE(K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67318645 品番C1000796
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

長時間のデスクワークで、腰や背中がつらくなっていませんか?この背もたれクッションは、椅子にしっかり固定して自然な姿勢をサポートします。やさしく背中にフィットする立体形状で、腰への負担を軽減し、快適な座り心地をキープします。職場や自宅のチェアに簡単に取り付け可能で、見た目もスマートだから、インテリアを損なわず使用できます。集中力が続かない、座っているのがつらい…そんな悩みに寄り添う、日常使いにぴったりのサポートクッションです。

用途ご自宅やオフィスでの腰や背中のサポートに。 付属品マニュアル ブラック 質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする