C1000810 シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) CRECOTE 67318697 C1000810 シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) CRECOTE 67318697 C1000810 シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) CRECOTE 67318697 C1000810 シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) CRECOTE 67318697

シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67318697 品番C1000810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、柔らかなシリコン素材でできたタッチ式ライトです。軽く触れるだけで点灯し、シーンに合わせて三段階の明るさや、6色のカラーライトに切り替えられます。就寝前のリラックスタイムやベッドサイドの常夜灯として最適。タイマー機能付きでうっかり消し忘れの心配もありません。USB充電式で約3時間の充電で長く使用可能。優しい光とシンプルな操作性で、毎日の暮らしを快適に彩ります。

用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。 付属品USBケーブル、マニュアル 仕様【カラーライト】6段階【明るさ調整】三段階(強・中・弱) 質量(g)182.5 定格電力(W)0.42 定格電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.57×162.78×95.4 機能タイマー機能 充電時間3時間 定格電流(mA)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする