C1000811 シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTE 67318706 C1000811 シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTE 67318706 C1000811 シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTE 67318706 C1000811 シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTE 67318706 C1000811 シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTE 67318706

シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67318706 品番C1000811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、癒しのシリコンライトです。タッチするだけで点灯し、明るさは3段階調整可能。ふんわりやわらかな光で、ベッドサイドやデスクで心地よい空間を演出します。タイマー機能付きなので、就寝前にセットすれば安心。コンパクトなサイズ感で持ち運びも簡単。忙しい毎日にほっと一息つける癒しの相棒です。

用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。 付属品USBケーブル、マニュアル 仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強) 質量(g)174 定格電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×110×98 機能タイマー機能 充電時間2〜3時間 入力電源DCSV1A 充電時電流(mA)200〜600mA バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー稼動時間6時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする