C1000812 シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y) CRECOTE 67318715 C1000812 シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y) CRECOTE 67318715

シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67318715 品番C1000812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ふんわりと光るかわいい蜂キャラクターのシリコンライトです。タッチするだけで点灯・調光ができ、毎日の暮らしに癒しをプラスします。8色のカラーライトと3段階の明るさ調整で気分に合わせた演出が可能。やわらかなシリコン素材で安心して使え、ベッドサイドやデスク、リラックスタイムにぴったりです。充電式でコードレスだから持ち運びも簡単。優しい灯りが、毎日を心地よく彩ります。

用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。 付属品USBケーブル、マニュアル 仕様【カラーライト】8段階【明るさ調整】三段階(弱・中・強) 質量(g)287 定格電力(W)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×103×120 色温度3000k 充電時間4時間 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー寿命ハイライト時8時間、ローライト時200時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする