C1000819 吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) CRECOTE 67318749 C1000819 吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) CRECOTE 67318749 C1000819 吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) CRECOTE 67318749 C1000819 吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) CRECOTE 67318749

吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67318749 品番C1000819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

テント内の蒸し暑さや夜間の暗さを一度に解決してくれる、三脚付きの吊り下げファンです。羽根付きのパワフル送風で、4段階の風量調整が可能。さらに3段階の明るさ切替LEDライトとしても活躍し、夜のキャンプや車中泊を快適にサポートします。7200mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、長時間の使用も安心。吊り下げ・置き型の両方に対応し、付属のリモコンで離れた場所からも操作可能。アウトドアをより快適で快適な時間に変えてくれる頼れる一台です。

用途キャンプでの送風、照明の2way使用に。 付属品USBケーブル、マニュアル、三脚、リモコン、固定具 ホワイト 質量(g)368 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×90×136 風量4段階 バッテリー容量(mAh)7200 明るさ3段階 定格入力5V-1.6A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする