C1000821 フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 CRECOTE 67318767 C1000821 フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 CRECOTE 67318767 C1000821 フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 CRECOTE 67318767 C1000821 フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 CRECOTE 67318767

フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67318767 品番 C1000821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

デスクマットは丈夫なPUレザー素材でデスクを傷、汚れ、こぼれ、熱、擦り傷から保護し、大きなマウスパッドとしても機能します。豊富なカラーバリエーションで作業環境を変えられ、背面とのリバーシブルで使用できます。防水性があり、お手入れも簡単です。

用途カラバリ豊富なデスクマット 付属品ベルト 黒×灰 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
注意
※商品画像に他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする