高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67318810 品番TLC-G1000T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。
LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。
伝送周波数は2〜60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。
モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。
子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。
TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。
親機と子機の接続は自動で行われます。
子機同士の通信は禁止されています。

付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 仕様TV信号通過損失(dB以下):70〜76MHz 3.5、76〜3224MHz 3.0、VSWR(以下):2〜3MHz 3.0、3〜60MHz 2.5、70〜3224MHz 2.5 質量(g)本体 310 ACアダプタ 80 備考子機間通信禁止 使用温度範囲(℃)0〜+40 消費電力(W)3.7 電源電圧AC100V:50/60Hz(ACアダプタ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110 通信方式G.hn 接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知 伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度 RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式OFDM方式 使用周波数(MHz)2〜60
注意
※TLC-G1000シリーズ以外の組み合わせでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする