林電工
林電工の 検出・センサ
林電工の センサ
林電工の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
3
タイプ
T
仕様
シングル
注文コード
67318817
品番
D-TF3
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
仕様
シングル
タイプ
T
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜200
接続形式
M3Y端子
主な用途
汎用形
素線径(mm)
Φ0.32
被覆
フッ素樹脂被覆
クラス
クラス1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません