高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67318819 品番TLC-G2000M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。
LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。
伝送周波数は2〜200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。
モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。
子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。
TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。
親機と子機の接続は自動で行われます。
子機同士の通信は禁止されています。

付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4 仕様TV信号通過損失(dB以下):470〜3224MHz 3.0、VSWR(以下):2〜3MHz 3.0、3〜200MHz 2.5、470〜3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。 質量(g)本体 310 ACアダプタ 80 備考子機間通信禁止 使用温度範囲(℃)0〜+40 消費電力(W)4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110 電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ) 通信方式G.hn 接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知 伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度 RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式OFDM方式 使用周波数(MHz)2〜200
注意
※TLC-G2000シリーズ以外の組み合わせでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする