TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67318846 品番MX-KTLCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2〜60MHz)とTV信号(70〜3224MHz)を混合(分波)できます。
TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。
TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。

仕様VSWR(以下):2〜55MHz 2.5、55〜60MHz 2.5、70〜90MHz 2.5、90〜1489MHz 2.5、1489〜2150MHz 2.5、2150〜2681MHz 2.5、2681〜3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2〜55MHz 40、55〜60MHz 40、70〜90MHz 40、90〜1489MHz 40、1489〜2150MHz 40、2150〜2681MHz 30、2681〜3224MHz 30 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(F形) 通過帯域損失(dB以下)2〜55MHz 3.0、55〜60MHz 4.0、70〜90MHz 4.0、90〜1489MHz 3.0、1489〜2150MHz 3.0、2150〜2681MHz 3.0、2681〜3224MHz 3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする