※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFES1002R-04S-N-ZZ リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMC 67318959 PFES1002R-04S-N-ZZ リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMC 67318959

リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67318959 品番PFES1002R-04S-N-ZZ
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る

・スピードコントローラにモータを搭載
・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ
・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮
・メンテナンス性向上
・調整工数低減
・生産性向上
・ダウンタイム低減

用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整 使用温度範囲(℃)0〜50 規格CE/UKCA ブラケットなし 電源電圧(V)DC24±10% 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 入力仕様NPN 配管口径Φ4 リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0.1〜0.8 配管取出方向ストレート 流量小流量
関連資料:カタログ(2.9MB) 取扱説明書:(0.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする