林電工
林電工の 検出・センサ
林電工の センサ
林電工の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
シース熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67318975
品番
D-ST6T-32-100
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
長さ(mm)
100
タイプ
T
長さ(m)
3(ビニール補償導線)
使用温度範囲(℃)
-40〜350
規格
JIS C 1605
外径(Φmm)
3.2
材質(シース)
316SS
接続形式
M3Y端子
リード線(m)
3(ビニール補償導線)
主な用途
汎用形
クラス
許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません