シース熱電対

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67319219 品番 D-ST6K-10-200
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。

長さ(mm)200 タイプK 長さ(m)3(ビニール補償導線) 使用温度範囲(℃)-40〜650 規格JIS C 1605 外径(Φmm)1 材質(シース)316SS 接続形式M3Y端子 リード線(m)3(ビニール補償導線) 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする