林電工
林電工の 検出・センサ
林電工の センサ
林電工の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67319273
品番
D-TU7-K3
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
19
長さ(mm)
10
使用温度範囲(℃)
0〜90
長さ(m)
3(ガラスウール被覆熱電対)
材質
-
ねじ
-
タイプ
K
規格
JIS C 1602
接続形式
M3Y端子
リード線(m)
3(ビニール被覆)
主な用途
表面設置用
クラス
許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングル
フランジ径(Φmm)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません