林電工
林電工の 検出・センサ
林電工の センサ
林電工の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
測温抵抗体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
ブロック(W×H):8×3
仕様
導線形式:3導線式
使用温度範囲(℃)
-40〜120
注文コード
67319474
品番
D-RU8F-3
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様・使用温度範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
仕様
導線形式:3導線式
材質
ブロック:アルミ
長さ(mm)
20
厚さ(mm)
(感温部)3
寸法(mm)
ブロック(W×H):8×3
使用温度範囲(℃)
-40〜120
ねじ
-
規格
JIS C 1604
外径(Φmm)
-
接続形式
M3Y端子
リード線(m)
3(フッ素樹脂)
主な用途
表面設置用
電流(mA)
1
温度係数
0.003851
抵抗値
Pt100
クラス
許容差JISクラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません