林電工
林電工の 検出・センサ
林電工の センサ
林電工の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
シース測温抵抗体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
sd2G4、Pt100、1mA、許容差クラスB、シングル、JIS 10K20A-RFフランジ
使用温度範囲(℃)
-20〜200
注文コード
67319964
品番
D-SR23E-15-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,800
この商品は
仕様・使用温度範囲
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
仕様
sd2G4、Pt100、1mA、許容差クラスB、シングル、JIS 10K20A-RFフランジ
材質
SUS316
長さ(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-20〜200
外径(Φmm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません