マルチホットマット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67320009 品番EC-KM80
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途足元暖房に 木目調ライトグレー サイズ(cm)35×45 消費電力(W)40/強 素材ポリ塩化ビニル系 表面温度(℃)52(強)
取扱説明書:(1.77MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
事務作業
その他業種

年配者が大寒波で底冷えする足元に使用。暖かく快適と大変喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする