ウィルトンラグ ケジャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67320158 品番 240640100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

モダン柄のシャギーラグ

用途エジプト製のウィルトン織シャギーラグ。おしゃれなモダン柄とナチュラルなカラーでどんなインテリアにも合わせやすいデザインです。毛足が長くボリュームがあり、おもわず寝転びたくなるような心地良さの、ふわふわとやわらかな肌触り。また、ウィルトンラグはパイルの密度が高く耐久性に優れ、お気に入りのラグを長く使いたい方にもおすすめです。 厚さ(mm)10 グレー 備考洗濯不可 対応ホットカーペット 寸法(cm)130×190 機能低ホルムアルデヒド 滑り止め効果なし 組成表面:ポリプロピレン100% / 20,832ノット / ヒートセット加工

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする