用途エジプト製のウィルトン織シャギーラグ。おしゃれなモダン柄とナチュラルなカラーでどんなインテリアにも合わせやすいデザインです。毛足が長くボリュームがあり、おもわず寝転びたくなるような心地良さの、ふわふわとやわらかな肌触り。また、ウィルトンラグはパイルの密度が高く耐久性に優れ、お気に入りのラグを長く使いたい方にもおすすめです。
厚さ(mm)10
色アイボリー
備考洗濯不可
対応ホットカーペット
寸法(cm)130×190
機能低ホルムアルデヒド
滑り止め効果なし
組成表面:ポリプロピレン100% / 20,832ノット / ヒートセット加工