萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
ウィルトンラグ カマル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67320210
品番
240639911
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
オリエンタルなデザイン
用途
アラベスク調のデザインがインテリアのアクセントに。ウィルトン織で仕立てることにより、耐久性のあるカーペットになりました。
折り畳んでの出荷になります。
厚さ(mm)
10
色
ネイビー
備考
洗濯不可
対応
ホットカーペット
寸法(cm)
160×235
機能
低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
なし
組成
表面:ポリプロピレン100% / 126,000ノット / ヒートセット加工
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません