加湿器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67320316 品番 9YYA64RH08
参考基準価格(税別)¥14,364 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250

用途
お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き
毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能
7畳対応でコンパクト
雲海のような霧とLED照明
電源(V)
専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz
出力:DC24
主な機能
温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)
/ タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応
付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書 ライトグレー 消費電力(W)Hi:31 / Low:14 / Fog:15 タンク容量(L)約2 本体質量(kg)約1.5 照明LED(明るさ3段階切替+OFF) 適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳 保証期間ご注文日より1年間 連続加湿時間(時間)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105 運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog ) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする