※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320596
品番
CM2KB32-20SZ
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
オートスイッチ:なし
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
作動方式
単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
なし
シリンダストローク(mm)
20
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし