XP710A 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320646

XP710A 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320646
XP710A 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320646
XP710A 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320646
XP710A 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320646
XP710A 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320646
XP710A 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320646

防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67320646品番XP710A
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

XP10AとXP700のセットです。

セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320646
2026-02-09
用途: 隣の家に住む両親の安否確認用
佐藤畳店卸売・小売業

音色がたくさんあるので、
どこで呼んでいるのかがわかりやすく、重宝しております。

対象商品 : 67320646
2025-09-15
用途: 事務所のインターホン
株式会社ピュアライフ金融・保険業

シャッターを開けると玄関なので
雨が降ってきます。
インターホンは防水なので安心です。

2024-11-27
用途: 呼び出しベル
農・林・水産業

呼び出しベルで使用していますが、結構投句まで届き、かつ、色々な音色があり、使い分けができ便利。

対象商品 : 67320646
2024-08-21
用途: コスパが良い
製造業

取り付け簡単で音量調節も便利。単体でも売ってるから受信側を来月買おうと思っている。

対象商品 : 67320646
2024-03-22
用途: お客様更衣時の室外待機中の呼び出し
和みサービス業

無音の設定があり使い勝手のよい製品です。
弱音量はもう一段階下あると音を出して使用できそうです。

対象商品 : 67320646
2023-11-23
用途: レジ呼び出し用
卸売・小売業

人時不足していても全体に音が響き渡るのでとても重宝しています。
音楽の変更・ボリュームわかりやすく変更できると尚素晴らしいです。
コストパフォーマンスは大満足です。

対象商品 : 67320646
2023-10-02
用途: ドアチャイムとして設置
製造業

雨が直接かからない場所ですが、防水型は安心です。設置も簡単で、安価で満足です。

対象商品 : 67320646
2022-04-06
用途: トラック入場時使用

音量調節ができて良いです。もう少し遠くからも使えたら。。。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする