曜日別特売
XP710T 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320664

XP710T 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320664
XP710T 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320664
XP710T 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320664
XP710T 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320664
XP710T 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320664
XP710T 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320664

防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67320664品番XP710T
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

XP10TとXP700のセットです。

セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする