リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67320716
品番
XP730A
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
XP30AとXP700のセットです。
セット内容
XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP30A:約55、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×7.5×35
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45〜90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32