リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67320768
品番
XP310A
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
XP10AとXP300のセットです。
セット内容
XP10AとXP300
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP300:約60
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)
45〜90 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27