XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786

XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786
XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786
XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786
XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786
XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786
XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786
XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786
XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786
XP1910E ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス 67320786

ナンバー表示呼び出しチャイムセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67320786品番XP1910E
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

XP10EとXP1900のセットです。

セット内容XP10EとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする