防水型 押しボタン送信機 単品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67320804 品番XP10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能

使用温度範囲(℃)-10〜45 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g)約38 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能IP67 電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67320804
2026-02-07
用途:
隣りの家の両親の安否確認。
佐藤畳店 様 (卸売・小売業)

送信機ごとに音を変えられるので便利だと思います。
玄関で呼んでいます。お風呂で呼んでいます。トイレで呼んでいます。リビングで呼んでいます。急いで来てください(寝室用)。、、、など。

対象商品:
67320804
2022-02-21
用途:
食材入荷時呼出し
西予市 様 (その他業種)

入荷場所が異なる場合に必要で、ボタンのみ再注文しました。呼出音を変えられるため、呼出し場所が特定できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする