防雨型 押しボタン送信機 単品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67320813 品番XP10B
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

送信ランプが大きく光って分かりやすい

使用温度範囲(℃)-10〜45 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g)約46 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能IP56 電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
光り音が変えられて分かりやすい
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

ボタンにより音が変更が出来、患者さんよッと変えられるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする