6ヶ所受信チャイム 単品

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67320856 品番XP1700
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能
呼ばれた場所が一目でわかる。

電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約87 ランプ受信時:6色のランプから選択した色が点滅 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45〜90 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×96×31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67320856
2023-11-16
用途:
呼び鈴として
有限会社HYOコーポレーション 様 (医療・福祉・介護関連業)

旧型が故障してしまったため購入しました。
コンパクトで、色分けできて使い慣れたらとても分かりやすそうですが、最初の設定が少し難しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする