リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
5ヶ所携帯受信チャイム 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320865
品番
XP300
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
持ち運びができて呼ばれた場所が一目でわかる。
5ヶ所まで登録可能。
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約60
ランプ
受信時:赤ランプが点滅
電池寿命
約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)
45〜90 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×110×27