防雨型 警告・警報表示受信チャイム 単品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67320874 品番XP4000
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。

電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約210 ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能IP55 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45〜110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
乳児が昼寝中の保育室に、連絡を取るために
研修南保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

内線電話をかけると、乳児が着信音で起きてしまうために、光でお知らせする。
この赤色が、外して透明にできると良い。また、緑や青色黄色などだと、使い道が広がると思います。(在庫管理が大変ですけど、オプションで別売は?)

2024-11-25
用途:
BCP対策用に
卸売・小売業

危機管理意識の中社屋内の防犯ベル完備を図るために今回警報受信チャイムを購入しました。それなりの音量とサイレン灯もあり聴覚・視覚で危機管理の役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする