リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
コンセント式受信チャイム(ナイトライト機能付) 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320883
品番
XP200
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コンセント差し込み式で電池切れの心配なし
電源
コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約81
ランプ
受信時:9種類の光から選択した色が点滅
電源タイプ
電源直結式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)
45〜87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×100×33