リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
玄関チャイム送信機 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320899
品番
XP10G
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
玄関や門扉などに。
夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約70
ランプ
送信時:青ランプが点灯(4秒)
防塵防水性能
IP44
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×95×32