リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
防雨型 ドア・窓センサー送信機 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320908
品番
XP30A
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。
マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約55
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/屋外
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×7.5×35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×70×27